Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Anbaudose 32A 5p 6h für DIN-Schiene

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Anbaudose 32A 5p 6h für DIN-Schiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 81325-6

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - CEE 32 A

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399375170

Sonepar Artikelnummer

120696628

Hersteller Artikelnummer

81325-6

Hersteller Typ

81325-6

Hersteller Artikel Nr.:

81325-6

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

CEE 32 A

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.295 kg

Anbaudose 32A 5p 6h für DIN-Schiene; bestehend aus:; 37004701 Geräteinbaudose; 810-00 Zwischenflansch; 325-6f7 Anbaudose gerade 32A 5p 6h IP44/54 75x75mm