PC ELECTRIC - Anbaugerätestecker gerade 32A 3p 6h IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6232-6
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399330452
Sonepar Artikelnummer
121131102
Hersteller Artikelnummer
6232-6
Hersteller Typ
6232-6
Hersteller Artikel Nr.:
6232-6
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.170 kg


