PC ELECTRIC - Anbausteckdose australisch schwarz 15A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1037-0s
Ausführung - sonstige
Flanschmaß - 50x50 mm
Steckrichtung - gerade
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399297458
Sonepar Artikelnummer
120518835
Hersteller Artikelnummer
1037-0s
Hersteller Typ
1037-0s
Hersteller Artikel Nr.:
1037-0s
Ausführung:
sonstige
Flanschmaß:
50x50 mm
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
15 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Mit Klappdeckel:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Nennspannung:
230 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.045 kg


