PC ELECTRIC - Anbausteckdose British Standard sw 64x64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1020-0s
Ausführung - sonstige
Flanschmaß - sonstige
Steckrichtung - gerade
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399003806
Sonepar Artikelnummer
120518829
Hersteller Artikelnummer
1020-0s
Hersteller Typ
1020-0s
Hersteller Artikel Nr.:
1020-0s
Ausführung:
sonstige
Flanschmaß:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
13 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Mit Klappdeckel:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.070 kg


