PC ELECTRIC - Anbausteckdose BS schwarz 50*50 IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1020-5s
Ausführung - sonstige
Flanschmaß - 50x50 mm
Steckrichtung - gerade
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399004391
Sonepar Artikelnummer
120580539
Hersteller Artikelnummer
1020-5s
Hersteller Typ
1020-5S
Hersteller Artikel Nr.:
1020-5s
Ausführung:
sonstige
Flanschmaß:
50x50 mm
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
13 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Mit Klappdeckel:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.060 kg


