Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Anbausteckdose dänisch blau 16A IP54

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Anbausteckdose dänisch blau 16A IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1030-0b

  • Ausführung - sonstige

  • Flanschmaß - 50x50 mm

  • Steckrichtung - gerade

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399197413

Sonepar Artikelnummer

121234547

Hersteller Artikelnummer

1030-0b

Hersteller Typ

1030-0b

Hersteller Artikel Nr.:

1030-0b

Ausführung:

sonstige

Flanschmaß:

50x50 mm

Steckrichtung:

gerade

Farbe:

blau

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit Klappdeckel:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Polzahl:

3

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.044 kg

Schutzkontakt-Anbausteckdose, System: Dänisch, Flanschgröße: 50x50, Gehäusematerial: PA6, Anschlusstechnik: Schraubkontakte rückwärtig, Kontakte: vernickelte Kontakte, Farbe: blau, 16A, Schutzart: IP54