Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Anbausteckdose sw. ITA+DE 16A IP54 PCE

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Anbausteckdose sw. ITA+DE 16A IP54 PCE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1036-0s

  • Ausführung - sonstige

  • Flanschmaß - 50x50 mm

  • Steckrichtung - gerade

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399410215

Sonepar Artikelnummer

121234548

Hersteller Artikelnummer

1036-0s

Hersteller Typ

1036-0s

Hersteller Artikel Nr.:

1036-0s

Ausführung:

sonstige

Flanschmaß:

50x50 mm

Steckrichtung:

gerade

Farbe:

schwarz

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit Klappdeckel:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Polzahl:

3

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.045 kg

Schutzkontakt-Anbausteckdose, System: Italienisch P30 und deutsch mit Shutter, Flanschgröße: 50x50, Gehäusematerial: PA6, Anschluss: rückwärtig mit Schraubkontakten, Kontakte: vernickelt, Farbe: schwarz, 16A, Schutzart: IP54