PC ELECTRIC - Anschlusssäule MS15-990s4-VT2-Fp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50997012
Absicherung - LS-Schalter
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Handhabung - Energiepoller
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399321610
Sonepar Artikelnummer
120519444
Hersteller Artikelnummer
50997012
Hersteller Typ
50997012
Hersteller Artikel Nr.:
50997012
Absicherung:
LS-Schalter
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Handhabung:
Energiepoller
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Farbe:
Silber
Höhe:
1000 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
10.000 kg


