Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - AS MS15-660S4 16/100-0-2/-DE

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - AS MS15-660S4 16/100-0-2/-DE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60667001

  • Anzahl der Steckdosen - 3

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399346651

Sonepar Artikelnummer

120519697

Hersteller Artikelnummer

60667001

Hersteller Typ

60667001

Hersteller Artikel Nr.:

60667001

Anzahl der Steckdosen:

3

Schaltfunktion:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Silber

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Breite:

150 mm

Höhe:

660 mm

Tiefe:

100 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.200 kg

Boden Industriesäule MS15Verteiler 6TE, 2xSchutzkontaktsteckdosen abgesichert über 2xLS 16A 1p C, 1xCEE 16A5p 400V abgesichert über 1xLS 16A 3p C, 1xDruckluftanschluss, 150x100x660, inkl. Fussplatte