Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - AS MS15-990S4 32/110-0-2/D-DE

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - AS MS15-990S4 32/110-0-2/D-DE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60997012

  • Anzahl der Steckdosen - 4

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399346668

Sonepar Artikelnummer

120519698

Hersteller Artikelnummer

60997012

Hersteller Typ

60997012

Hersteller Artikel Nr.:

60997012

Anzahl der Steckdosen:

4

Schaltfunktion:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Silber

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Breite:

150 mm

Höhe:

990 mm

Tiefe:

100 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

12.400 kg

Boden Industriesäule MS15Verteiler 6TE, 2xSchutzkontaktsteckdosen abgesichert über 2xLS 16A 1p C, 1xCEE 16A 5p 400V abgesichert über 1xLS 16A 3p C, 1xCEE 32A 5p 400V abgesichert über 1xLS 32A 3pC,1xDruckluftanschluss, 150x100x990, inkl. Fussplatte