PC ELECTRIC - Aufbaugerätestecker mit Motorschutz 16A CM.7100/16/U400-V 10,0-16,0A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210319
Überlastauslöser Stromeinstellung - 10 .. 16 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399970214
Sonepar Artikelnummer
120512592
Hersteller Artikelnummer
210319
Hersteller Typ
210319
Hersteller Artikel Nr.:
210319
Überlastauslöser Stromeinstellung:
10 .. 16 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
5
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.900 kg


