PC ELECTRIC - Aufbaugerätestecker mit Motorschutz 16A CM.7100/4,0/U400-V 2,5-4,0A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210316
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.5 .. 4 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399235436
Sonepar Artikelnummer
120519022
Hersteller Artikelnummer
210316
Hersteller Typ
210316
Hersteller Artikel Nr.:
210316
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.5 .. 4 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
5
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.700 kg


