PC ELECTRIC - Aufbaugerätestecker PW mit Motorschutz 16A CM.7100/10/U400-PH-V 6,3-10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210338
Überlastauslöser Stromeinstellung - 6.3 .. 10 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399692260
Sonepar Artikelnummer
120261653
Hersteller Artikelnummer
210338
Hersteller Typ
210338
Hersteller Artikel Nr.:
210338
Überlastauslöser Stromeinstellung:
6.3 .. 10 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
5
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.900 kg


