Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - AWD Kompakt 16A 3p 7h IP67

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - AWD Kompakt 16A 3p 7h IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61132-7

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schalter - mechanische Verriegelung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399818493

Sonepar Artikelnummer

120519703

Hersteller Artikelnummer

61132-7

Hersteller Typ

61132-7

Hersteller Artikel Nr.:

61132-7

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.596 kg

CEE-Steckdose abschaltbar kompakt 16A 3p 7h IP66/IP67; Gehäusematerial: PA6 + PC/ABS; Nennstrom: 16A; Polzahl: 3 (2P+PE); Uhrzeit-Stellung: 7h; Nennspannung/Frequenz: 480-500V~ / 50+60Hz; Kontakte: Messing vernickelt; Anschlusstechnik: Schraubklemmen; Wanddose, mechanisch verriegelt; Schalter: EIN/AUS PCE-Merz ML0; EN 60947-3; AC22A, 10kA; Schutzart: IP66/IP67