PC ELECTRIC - Baustromverteiler (Endverteilerschrank) BV M-EV 63/22-6/G/E/A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 690786076
Ausführung - Endverteilerschrank
Bemessungsspannung - 230/400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Anschlussleistung - 44 kVA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399209284
Sonepar Artikelnummer
120889229
Hersteller Artikelnummer
690786076
Hersteller Typ
690786076
Hersteller Artikel Nr.:
690786076
Ausführung:
Endverteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Anschlussleistung:
44 kVA
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Hauptschalter:
ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
10
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
2
Breite:
710 mm
Höhe:
935 mm
Tiefe:
360 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
50.000 kg
Versorgungsgebiet: ganz Österreich
RAL 2000 / 50kg / 710x935x360mm (BxHxT) m. Untergest. 300mm
1xCEE-Gerätestecker 63A 5p 400V
1xCEE-Steckdose 63A 5p 400V durchgeschliffen
2xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 32A 3p C
2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C
6xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 6xLS 16A 1p C
1xFI 63A/4/0.03A therm. fest für CEE-Steckdosen 32A- u. 16A
1xFI 40A/4/0.03A therm. fest für Schutzkontakt-Steckdosen


