Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Baustromverteiler Metall BV M-AVEV 125/322-6/WA/FU4/A/TIWAG/11010

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Baustromverteiler Metall BV M-AVEV 125/322-6/WA/FU4/A/TIWAG/11010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 090131154A

  • Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Anschlussleistung - 86 kVA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399558481

Sonepar Artikelnummer

121057375

Hersteller Artikelnummer

090131154A

Hersteller Typ

090131154A

Hersteller Artikel Nr.:

090131154A

Ausführung:

Anschluss-/Endverteilerschrank

Bemessungsspannung:

230/400 V

Bemessungsstrom:

125 A

Anschlussleistung:

86 kVA

Anzahl der Zählerfelder:

1

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

3

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

2

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

2

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

6

Hauptschalter:

ohne

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

12

Fehlerstrom-Typ:

sonstige

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

2

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:

2

Breite:

1040 mm

Höhe:

1270 mm

Tiefe:

360 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

110.000 kg

Versorgungsgebiet: TIWAG. Baustromverteiler 125A nach ÖVE EN 61439/4. RAL 2000 / 110kg / 1040x1270x360mm (BxHxT) m. Untergest. 300mm. incl. Überspannungsableiter 3+1 (TT+TN) Kl."C" (25A - 125A). Anschlussklemmen 6-70 mm² Cu. Zählerplatz: 1 Zählerfeld, 1 Wandlerfeld mit Schienensystem Cu 20 x 5mm. und Zählerprüfklemmen mit Spannungspfadsicherung 10A. Hauptsicherung: Tarifschalter 100 – 125A 3p über alle Ausgänge. im Vorzählerbereich plombierbar. 2 CEE-Steckdose 63A 5p 400V abgesichert mit Sicherung DIII 63A. 2xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 32A 3p C. 3xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 3xLS 16A 3p C. 6xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 6xLS 16A 1p C. 1xFI 63A/4/0,3A allstromsensitiver FI für CEE-Steckdose 63A 5p 400V. 1xFI 63A/4/0,3A therm. fest für CEE-Steckdose 63A 5p 400V. 1xFI 63/4/0,03A, therm. fest für CEE-Steckdosen 32A+16A (FI vorges. m. DIII 63A). 1xFI 40/4/0,03A, therm. fest für Schuko-Steckdosen (FI vorges. m. DIII 35A)