PC ELECTRIC - Baustromverteiler Metall BV M-AVEV 63/321-6/FU2/A/OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090100029A
Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsspannung - 230/400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Anschlussleistung - 44 kVA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399558351
Sonepar Artikelnummer
121057366
Hersteller Artikelnummer
090100029A
Hersteller Typ
090100029A
Hersteller Artikel Nr.:
090100029A
Ausführung:
Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Anschlussleistung:
44 kVA
Anzahl der Zählerfelder:
1
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
3
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Hauptschalter:
sonstige
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der Pole Hauptschalter:
3
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
11
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
1
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
1
Breite:
710 mm
Höhe:
1270 mm
Tiefe:
360 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
65.000 kg


