PC ELECTRIC - Baustromverteiler Metall M-AVEV 35/11-3/V1/A/KÄRNTEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 690000004
Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsspannung - 230/400 V
Bemessungsstrom - 35 A
Anschlussleistung - 22 kVA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399336027
Sonepar Artikelnummer
120359317
Hersteller Artikelnummer
690000004
Hersteller Typ
BV M-AVEV 35/11-3/V1/A/KÄRNTEN
Hersteller Artikel Nr.:
690000004
Ausführung:
Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Bemessungsstrom:
35 A
Anschlussleistung:
22 kVA
Anzahl der Zählerfelder:
1
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Hauptschalter:
ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
5
Fehlerstrom-Typ:
A
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
1
Breite:
380 mm
Höhe:
770 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
26.000 kg


