PC ELECTRIC - Baustromverteiler Metall M-AVEV 35/11-3/V1/A/NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 690100032
Absicherung - sonstige
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Art des Netzanschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399329883
Sonepar Artikelnummer
120359319
Hersteller Artikelnummer
690100032
Hersteller Typ
BV M-AVEV 35/11-3/V1/A/EVN
Hersteller Artikel Nr.:
690100032
Absicherung:
sonstige
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Art des Netzanschlusses:
sonstige
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
5
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Farbe:
sonstige
Höhe:
770 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
65.000 kg


