PC ELECTRIC - Baustromverteiler Untergestell Zwerg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7570010185
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Breite - 380 mm
Höhe - 340 mm
Tiefe - 485 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399625121
Sonepar Artikelnummer
120148584
Hersteller Artikelnummer
7570010185
Hersteller Typ
7570010185
Hersteller Artikel Nr.:
7570010185
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
380 mm
Höhe:
340 mm
Tiefe:
485 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.500 kg
Untergestell 240x380x300mm (HxBxT)


