Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Berührungsschutz für Anbausteckdosen 16A (4-fach)

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Berührungsschutz für Anbausteckdosen 16A (4-fach)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ts167s

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - CEE 16 A

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 150 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399242014

Sonepar Artikelnummer

120520515

Hersteller Artikelnummer

ts167s

Hersteller Typ

ts167s

Hersteller Artikel Nr.:

ts167s

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

CEE 16 A

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Berührungsschutz für Anbaudosen 16A 4-fach