Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Berührungsschutz für Anbausteckdosen 32A (4-fach)

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Berührungsschutz für Anbausteckdosen 32A (4-fach)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ts327s

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - CEE 32 A

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 150 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399259548

Sonepar Artikelnummer

120520516

Hersteller Artikelnummer

ts327s

Hersteller Typ

ts327s

Hersteller Artikel Nr.:

ts327s

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

CEE 32 A

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Berührungsschutz für Anbaudosen 32A 4-fach