Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Bestandteileset Gehäuse MOST PKZM0 32A

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Bestandteileset Gehäuse MOST PKZM0 32A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 54025

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.345 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399213366

Sonepar Artikelnummer

121234556

Hersteller Artikelnummer

54025

Hersteller Typ

54025

Hersteller Artikel Nr.:

54025

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.345 kg

Gehäuse-Bestandteil-Set für MOST Motorschutzschalter PKZM0 bis 32A.