PC ELECTRIC - Bruck BV 16/5 3xSSD ext.Schal. GS/2m3 Ea
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92402899
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 12.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399483127
Sonepar Artikelnummer
120889233
Hersteller Artikelnummer
92402899
Hersteller Typ
92402899
Hersteller Artikel Nr.:
92402899
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
12.000 kg
Vollgummi-Wandverteiler Typ BRUCK IP54 370x370x203 BOT
1xCEE-Wandgerätestecker 16A 5p 400V
2m Kabel H07RN-F 3G2.5mm2 mit VG-Stecker 16A 2p+PE 230V
1xUmschalter 1-0-2 2pol. für Auswahl der Einspeisung (CEE oder Schuko)
2xM20 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 10-14mm PG16) schwarz
1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C
3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C (alle auf L1)
1xLS 16A 1p C mit 1x Ausschalter 1p 20A auf VC-Klemme verdr. Ib max. 10A
1xLS 16A 1p C für externen Ausgang (Klemmstelle direkt am LS) Ib max. 10A
Bei Schalterstellung CEE:
1xFI 40A/4/0.03A (TYP A 25AT) über alle Ausgänge
Bei Schalterstellung SSD:
1xFI 25A/2/0.03A (TYP A 25AT) über SK-Steckdosen u. externe Abgänge
Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE
Verteiler betriebsfertig angeschlossen
Hinweis: Anzahl Abgangsstromkreise (Betriebsbereitschaft)
Max. Summenstrom aller Abgangsstromkreise limitiert durch Nennbetriebsstrom Ina!
1xCEE-Wandgerätestecker 16A 5p 400V
2m Kabel H07RN-F 3G2.5mm2 mit VG-Stecker 16A 2p+PE 230V
1xUmschalter 1-0-2 2pol. für Auswahl der Einspeisung (CEE oder Schuko)
2xM20 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 10-14mm PG16) schwarz
1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C
3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C (alle auf L1)
1xLS 16A 1p C mit 1x Ausschalter 1p 20A auf VC-Klemme verdr. Ib max. 10A
1xLS 16A 1p C für externen Ausgang (Klemmstelle direkt am LS) Ib max. 10A
Bei Schalterstellung CEE:
1xFI 40A/4/0.03A (TYP A 25AT) über alle Ausgänge
Bei Schalterstellung SSD:
1xFI 25A/2/0.03A (TYP A 25AT) über SK-Steckdosen u. externe Abgänge
Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE
Verteiler betriebsfertig angeschlossen
Hinweis: Anzahl Abgangsstromkreise (Betriebsbereitschaft)
Max. Summenstrom aller Abgangsstromkreise limitiert durch Nennbetriebsstrom Ina!


