PC ELECTRIC - Bruck BV 2x32/5 2x16/5 4xSSD 2M40u Wh Ea
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92401686
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 16.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399806414
Sonepar Artikelnummer
121234559
Hersteller Artikelnummer
92401686
Hersteller Typ
92401686
Hersteller Artikel Nr.:
92401686
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
16.200 kg
Wandverteiler Bruck mit Bestückung für 2x CEE 32A, 2x CEE 16A und 4 Schutzkontaktsteckdosen.


