PC ELECTRIC - Bruck BV 63/5 2x32/5 2x16/5 4xSSD GS6 Ea
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9240906
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 19.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399069734
Sonepar Artikelnummer
121234561
Hersteller Artikelnummer
9240906
Hersteller Typ
9240906
Hersteller Artikel Nr.:
9240906
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
19.000 kg
Wandverteiler Bruck mit Bestückung für 1x CEE 63A, 2x CEE 32A, 2x CEE 16A und 4 Schutzkontaktsteckdosen.


