PC ELECTRIC - Bruck BV 63/5 4x32/5 4xSSD GS63/5 Ea
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92401818
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 16.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399902871
Sonepar Artikelnummer
121234560
Hersteller Artikelnummer
92401818
Hersteller Typ
92401818
Hersteller Artikel Nr.:
92401818
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
16.500 kg
Wandverteiler Bruck mit Bestückung für 1x CEE 63A, 4x CEE 32A und 4 Schutzkontaktsteckdosen.


