PC ELECTRIC - CEE 2-Wegekupplung 16A 3p mit Kabeleinlass IP67 (T-Connect) schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94326002
Absicherung - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Handhabung - tragbar
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399739552
Sonepar Artikelnummer
120520292
Hersteller Artikelnummer
94326002
Hersteller Typ
94326002
Hersteller Artikel Nr.:
94326002
Absicherung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP67
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A3p230V
Kontaktmaterial:
CuZn
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Polzahl Netzanschluss:
3
Durchmesser Kabeleinführung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Höhe:
195 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
78 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.345 kg


