Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE 2-Wegekupplung 16A 3p mit Stecker IP44 (T-Connect)

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE 2-Wegekupplung 16A 3p mit Stecker IP44 (T-Connect)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94325103

  • Absicherung - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art des Netzanschlusses - CEE 16 A

  • Handhabung - tragbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399736803

Sonepar Artikelnummer

120520289

Hersteller Artikelnummer

94325103

Hersteller Typ

94325103

Hersteller Artikel Nr.:

94325103

Absicherung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art des Netzanschlusses:

CEE 16 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

2x16A3p230V

Kontaktmaterial:

CuZn

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Anbaustecker

Polzahl Netzanschluss:

3

Farbe:

grau

Höhe:

163 mm

Breite:

76 mm

Tiefe:

108 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.325 kg

CEE 2-Wegekupplung 16A 3p mit Stecker IP44 (T-Connect); Gehäusematerial: PC/ABS; Nennstrom: 16A; Polzahl: 3 (2P+PE); Uhrzeit-Stellung: 6h; Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz; Kontakte: Messing; Eingang: 1x CEE-Stecker 16A 3p 6h; Ausgang: 2x CEE-Dosen 16A 3p 6h; fertig verdrahtet; Schutzart: IP44