PC ELECTRIC - CEE 2-Wegekupplung 16A 3p mit Stecker IP44 (T-Connect) schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94325003
Absicherung - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Handhabung - tragbar
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399741197
Sonepar Artikelnummer
120520288
Hersteller Artikelnummer
94325003
Hersteller Typ
94325003
Hersteller Artikel Nr.:
94325003
Absicherung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A3p230V
Kontaktmaterial:
CuZn
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Anbaustecker
Polzahl Netzanschluss:
3
Farbe:
schwarz
Höhe:
183 mm
Breite:
108 mm
Tiefe:
76 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.325 kg


