PC ELECTRIC - CEE-Adapter 16A 3p 6h auf Schutzkontaktsteckdose (britisch) IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9433103
Absicherung - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Handhabung - tragbar
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399050107
Sonepar Artikelnummer
120520298
Hersteller Artikelnummer
9433103
Hersteller Typ
9433103
Hersteller Artikel Nr.:
9433103
Absicherung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A3p230V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
1
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Anbaustecker
Polzahl Netzanschluss:
3
Farbe:
grau
Höhe:
134 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
52 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.182 kg


