PC ELECTRIC - CEE-Adapterleitung 0,8m 16A 3p 6h Schutzkontaktkupplung (österr./deutsch.) IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9007
Absicherung - ohne
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Handhabung - tragbar
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399084218
Sonepar Artikelnummer
120067247
Hersteller Artikelnummer
9007
Hersteller Typ
9007
Hersteller Artikel Nr.:
9007
Absicherung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Kontaktmaterial:
CuZn
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Polzahl Netzanschluss:
3
Kabellänge:
0.8 m
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.330 kg


