PC ELECTRIC - CEE-Anbaudose 16/5 6h IP44 + Betondose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 845-6v-P953
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399599408
Sonepar Artikelnummer
121127095
Hersteller Artikelnummer
845-6v-P953
Hersteller Typ
845-6v-P953
Hersteller Artikel Nr.:
845-6v-P953
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP44
Montageart:
Unterputz
Kennfarbe:
rot
Gehäusefarbe:
weiß
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Bezeichnungsfeld:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.350 kg


