Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Anbaudose gerade 32A 5p 1h IP44/54 TT

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Anbaudose gerade 32A 5p 1h IP44/54 TT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 325-1ttf7

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.211 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399885556

Sonepar Artikelnummer

120889210

Hersteller Artikelnummer

325-1ttf7

Hersteller Typ

325-1TTF7

Hersteller Artikel Nr.:

325-1ttf7

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.211 kg

CEE-Anbausteckdose gerade (75x75mm) 32A 5p 1h IP44/IP54 TT
Gehäusematerial: PA6
Nennstrom: 32A
Polzahl: 5 (3P+N+PE)
Uhrzeit-Stellung: 1h
Nennspannung/Frequenz: sonstige
Kontakte: Messing vernickelt
Anschlusstechnik: schraublose Anschlusstechnik (TT)
Abmessungen (Flansch/Bohrung): 75x75 mm / 60x60 mm
Schutzart: IP44/IP54