PC ELECTRIC - CEE-Anbaugerätestecker 16A 3p 6h IP44 Caravan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0137-6W
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.332 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399105128
Sonepar Artikelnummer
121397163
Hersteller Artikelnummer
0137-6W
Hersteller Typ
0137-6W
Hersteller Artikel Nr.:
0137-6W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.332 kg
Caravan Einspeisestecker mit Klappdeckel. Gehäusematerial: ABS. Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010). Nennstrom: 16A. Polzahl: 3 (2P+PE). Uhrzeit-Stellung: 6h. Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz. Kontakte: Messing vernickelt. Anschlusstechnik: Schraubklemmen. Schutzart: IP44


