Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Anbaugerätestecker 70x70 gerade 32A 4p 9h IP44

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Anbaugerätestecker 70x70 gerade 32A 4p 9h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 624-9

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399068294

Sonepar Artikelnummer

121234574

Hersteller Artikelnummer

624-9

Hersteller Typ

624-9

Hersteller Artikel Nr.:

624-9

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.145 kg

CEE-Anbaugerätestecker 70x70 gerade 32A 4p 9h IP44, Gehäusematerial: PA6, Nennstrom: 32A, Polzahl: 4 (3P+PE), Uhrzeit-Stellung: 9h, Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz, Kontakte: Messing, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Abmessungen (Flansch/Bohrung): 70x70 mm / 56x56 mm, Schutzart: IP44