PC ELECTRIC - CEE-Anbaugerätestecker gerade 125A 4p 2h IP67 POWER TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 644-2
IEC-Stromstärke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 2 h
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399924767
Sonepar Artikelnummer
120519825
Hersteller Artikelnummer
644-2
Hersteller Typ
644-2
Hersteller Artikel Nr.:
644-2
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (> 300-500 Hz) grün
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
Nein
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.891 kg


