PC ELECTRIC - CEE-Anbaugerätestecker gerade 125A 5p 1h IP67 POWER TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 645-1
IEC-Stromstärke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 1 h
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399084300
Sonepar Artikelnummer
121161818
Hersteller Artikelnummer
645-1
Hersteller Typ
645-1
Hersteller Artikel Nr.:
645-1
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
1 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.998 kg


