PC ELECTRIC - CEE-Anbaugerätestecker gerade (70x70mm) 16A 7p 6h IP44/IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 617-6v
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 7
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399067587
Sonepar Artikelnummer
120519786
Hersteller Artikelnummer
617-6v
Hersteller Typ
617-6v
Hersteller Artikel Nr.:
617-6v
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
7
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.147 kg


