PC ELECTRIC - CEE-Anbaugerätestecker schräg 125A 3p 9h IP67 POWER TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 743-9
IEC-Stromstärke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399762543
Sonepar Artikelnummer
120067174
Hersteller Artikelnummer
743-9
Hersteller Typ
743-9
Hersteller Artikel Nr.:
743-9
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
Nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.833 kg


