PC ELECTRIC - CEE-Anbaugerätestecker schräg 125A 5p 10h IP67 POWER TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745-10
IEC-Stromstärke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399600272
Sonepar Artikelnummer
120067179
Hersteller Artikelnummer
745-10
Hersteller Typ
745-10
Hersteller Artikel Nr.:
745-10
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
Nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.044 kg


