Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Anbaugerätestecker Winkel 32A 3p 6h IP44 TT

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Anbaugerätestecker Winkel 32A 3p 6h IP44 TT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 77723-6TT

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399729270

Sonepar Artikelnummer

120929529

Hersteller Artikelnummer

77723-6TT

Hersteller Typ

77723-6TT

Hersteller Artikel Nr.:

77723-6TT

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.204 kg

CEE-Anbaugerätestecker Winkel 32A 3p 6h IP44 TT
Gehäusematerial: PC/ABS
Nennstrom: 32A
Polzahl: 3 (2P+PE)
Uhrzeit-Stellung: 6h
Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz
Kontakte: Messing
Anschlusstechnik: schraublose Anschlusstechnik (TT)
Schutzart: IP44