Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose (70x70mm) 16A 7p 4h IP44/IP54

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose (70x70mm) 16A 7p 4h IP44/IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 317-4v

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Polzahl - 7

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399212482

Sonepar Artikelnummer

120519172

Hersteller Artikelnummer

317-4v

Hersteller Typ

317-4v

Hersteller Artikel Nr.:

317-4v

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Polzahl:

7

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Schutzart (IP):

IP54

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

gelb

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Flanschmaß vertikal:

70 mm

Bohrlochabstand vertikal:

56 mm

Flanschmaß horizontal:

70 mm

Bohrlochabstand horizontal:

56 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.180 kg

CEE-Anbausteckdose (70x70mm) 16A 7p 4h IP44/IP54; Gehäusematerial: PA6; Nennstrom: 16A; Polzahl: 7 (6P+PE); Uhrzeit-Stellung: 4h; Nennspannung/Frequenz: 110-130V~ / 50+60Hz; Kontakte: Messing vernickelt; Anschlusstechnik: Schraubklemmen; Abmessungen (Flansch/Bohrung): 70x70 mm / 56x56 mm; Schutzart: IP44/IP54