PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose gerade (100x100) 63A 5p 6h IP67 POWER TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 335-6
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Standardartikel
EAN
9003399200182
Sonepar Artikelnummer
120043402
Hersteller Artikelnummer
335-6
Hersteller Typ
335-6
Hersteller Artikel Nr.:
335-6
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Militärausführung:
Nein
Flanschmaß vertikal:
100 mm
Bohrlochabstand vertikal:
80 mm
Flanschmaß horizontal:
100 mm
Bohrlochabstand horizontal:
80 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.587 kg


