PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose gerade (100x107) 63A 3p 6h IP44 POWER TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3331-6fc
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399927591
Sonepar Artikelnummer
120519208
Hersteller Artikelnummer
3331-6fc
Hersteller Typ
3331-6fc
Hersteller Artikel Nr.:
3331-6fc
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
blau
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Flanschmaß vertikal:
107 mm
Bohrlochabstand vertikal:
85 mm
Flanschmaß horizontal:
100 mm
Bohrlochabstand horizontal:
77 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.446 kg


