PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose gerade (120x120) 125A 3p 6h IP67 POWER TWIST schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 343-6xs
IEC-Stromstärke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399997990
Sonepar Artikelnummer
120519224
Hersteller Artikelnummer
343-6xs
Hersteller Typ
343-6xs
Hersteller Artikel Nr.:
343-6xs
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
blau
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Flanschmaß vertikal:
120 mm
Bohrlochabstand vertikal:
100 mm
Flanschmaß horizontal:
120 mm
Bohrlochabstand horizontal:
100 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.790 kg


