Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose gerade (120x120) 125A 4p 2h IP67 POWER TWIST

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose gerade (120x120) 125A 4p 2h IP67 POWER TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 344-2

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 2 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399924750

Sonepar Artikelnummer

120519225

Hersteller Artikelnummer

344-2

Hersteller Typ

344-2

Hersteller Artikel Nr.:

344-2

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (> 300-500 Hz) grün

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

grün

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Flanschmaß vertikal:

120 mm

Bohrlochabstand vertikal:

100 mm

Flanschmaß horizontal:

120 mm

Bohrlochabstand horizontal:

100 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.890 kg

CEE-Anbausteckdose gerade (120x120) 125A 4p 2h IP67 POWER TWIST; Gehäusematerial: PA6; Nennstrom: 125A; Polzahl: 4 (3P+PE); Uhrzeit-Stellung: 2h; Nennspannung/Frequenz: 50V~ / 300-500Hz; Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe); Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben; Abmessungen (Flansch/Bohrung): 120x120 mm / 100x100 mm; Schutzart: IP66/IP67