PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose gerade (120x120) 125A 5p 6h IP67 POWER TWIST schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 345-6xs
IEC-Stromstärke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399713194
Sonepar Artikelnummer
120519226
Hersteller Artikelnummer
345-6xs
Hersteller Typ
345-6xs
Hersteller Artikel Nr.:
345-6xs
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Flanschmaß vertikal:
120 mm
Bohrlochabstand vertikal:
100 mm
Flanschmaß horizontal:
120 mm
Bohrlochabstand horizontal:
100 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.986 kg


