PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose gerade 54x60mm 16A 2p 24/42VDC IP66/IP67 TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3822-10f9v
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - < 50 V DC grau
Polzahl - 2
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399308376
Sonepar Artikelnummer
120519244
Hersteller Artikelnummer
3822-10f9v
Hersteller Typ
3822-10f9v
Hersteller Artikel Nr.:
3822-10f9v
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
< 50 V DC grau
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
weiß
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Flanschmaß vertikal:
60 mm
Bohrlochabstand vertikal:
44 mm
Flanschmaß horizontal:
54 mm
Bohrlochabstand horizontal:
44 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.130 kg


