PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose gerade 54x60mm 16A 2p 24VAC 50/60Hz IP66/IP67 TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3622f9v
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399308253
Sonepar Artikelnummer
120519228
Hersteller Artikelnummer
3622f9v
Hersteller Typ
3622f9v
Hersteller Artikel Nr.:
3622f9v
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
violett
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Flanschmaß vertikal:
60 mm
Bohrlochabstand vertikal:
44 mm
Flanschmaß horizontal:
54 mm
Bohrlochabstand horizontal:
44 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.130 kg


